text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Derecha Cincado 08.8 M6X12

  1. ART NR 07450.060.012
  2. EAN 8715492150899
  3. UBB 954351376585
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) 12
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
DIN ≈7991
ISO ≈10642
NF ≈E25-107
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k (max.) 3.3
P 1
dk 12
Llave de vaso T30
α 90º
b (min.) 18