Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
07450
07450.040.022
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
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M4X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
22 mm
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.)
14
d-D
M4
dk
8
k (max.)
2.3
L (mm)
22
P
0.7
Llave de vaso
20
α
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Números de artículo
Artículo No.
07450.040.022
EAN
8717077060838
UBB
500645109561
UNSPSC
31161518