text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero inoxidable (Inox) A1 50 M4X10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.19
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codigo SA

Dimensiones

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Estándares

DIN 923

Números de artículo

Artículo No. 51209.040.010
EAN 8715494100823
UBB 500571735157
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.