Tornillos autorroscante
51664
51664.029.025
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
25
P
1.1
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14585 C
Números de artículo
Artículo No.
51664.029.025
EAN
8715494275903
UBB
500571868065
UNSPSC
31161507