Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26501
26501.022.013
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero Cincado ST2,2X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.8
L (mm)
13
P
0.8
Llave de vaso
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14585 C
Números de artículo
Artículo No.
26501.022.013
EAN
8717077064584
UBB
500645230821
UNSPSC
31161507