Nedtrain Oud
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
51345
51345.016.012
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
12
P
0.35
Llave de vaso
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14583
Números de artículo
Artículo No.
51345.016.012
EAN
8715494593069
UBB
500633241442
UNSPSC
31161504