text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero Cincado 4.8 M5X18

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 18
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 9.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.7
P 0.80
Llave de vaso T25

Estándares

ISO 14583

Números de artículo

Artículo No. 24425.050.018
EAN 8717077249714
UBB 500649012969
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate