text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sin revestimiento 1/2-13X2 Inch

  1. ART NR U07000.050.0200
  2. EAN 8717077358584
  3. UBB 500620911734
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro 1/2
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Largura (L) (Inch - ft) 2 Inch
Material (largo) Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Dirección del hilo Derecha
TPI 13
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 0,750
H 0.5
J 3/8
LT (min.) 1.5
Hilos por pulgada 13