text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M6X50

  1. ART NR 45205.060.050
  2. EAN 8715494294829
  3. UBB 500577269813
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 50
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b 24
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5
  1. Descargar modelo CAD