text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X240

  1. ART NR 07060.270.240
  2. EAN 8717077028678
  3. UBB 500644801275
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M27
Anchura (L) (mm) 240
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b 66
dk (max.) 40
Rosca total C ≤ 90
k (max.) 27
P 3
s 19
  1. Descargar modelo CAD