text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X110

  1. ART NR 07060.270.110
  2. EAN 8717077028609
  3. UBB 500644800517
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M27
Anchura (L) (mm) 110
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b 66
dk (max.) 40
Rosca total C ≤ 90
k (max.) 27
P 3
s 19
  1. Descargar modelo CAD