text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X330

  1. ART NR 07060.160.330
  2. EAN 8717077027350
  3. UBB 500644788084
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M16
Anchura (L) (mm) 330
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b 44
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
P 2
s 14
  1. Descargar modelo CAD