text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.9 M24X65

  1. ART NR 07015.240.065
  2. EAN 8717077024144
  3. UBB 500644755984
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 65
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b 60
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 85
k (max.) 24
P 3
s 19
  1. Descargar modelo CAD