text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M30X160

  1. ART NR 07023.300.160
  2. EAN 8717077284555
  3. UBB 500647965309
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M30
Anchura (L) (mm) 160
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b 72
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
P 3.50
s 22
  1. Descargar modelo CAD