text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica cruciforme DIN 7985-Z Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M2X20

  1. ART NR 24812.020.020
  2. EAN 8712423040632
  3. UBB 500668239691
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M2
Anchura (L) (mm) 20
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Métrica
DIN 7985-Z
ISO 7045-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 16
dk (max.) 4
Rosca total C ≤ 18
k 1.6
Nr. ranura 1
P 0.40