text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica cruciforme DIN 7985-Z Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M2,5X4

  1. ART NR 24812.025.004
  2. EAN 8712423040649
  3. UBB 500668239774
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M2,5
Anchura (L) (mm) 4
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Métrica
DIN 7985-Z
ISO 7045-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 18
dk (max.) 5
Rosca total C ≤ 20
k 2
Nr. ranura 1
P 0.45