48020
48020.020.004
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M2X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
4 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
4
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ISO
≈1207
DIN
84
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
48020.020.004
EAN
8715492846761
UBB
950353188234
UNSPSC
31161504