48020
48020.025.025
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M2,5X25
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
25
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
48020.025.025
EAN
8715492846952
UBB
950353189711
UNSPSC
31161504