Nedtrain Oud
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
48020
48020.100.040
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
ISO
≈1207
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
48020.100.040
EAN
8715492847768
UBB
950353195817
UNSPSC
31161504