Nedtrain Oud
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
48020
48020.014.010
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1,4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.4
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
10
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
Números de artículo
Artículo No.
48020.014.010
EAN
8717077096004
UBB
500645389817
UNSPSC
31161504