text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1X4

  1. ART NR 48020.010.004
  2. EAN 8717077095908
  3. UBB 500645388827
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M1
Anchura (L) (mm) 4
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.7
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.25
  1. Descargar modelo CAD