text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1,4X4

  1. ART NR 48020.014.004
  2. EAN 8717077095960
  3. UBB 500645389403
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M1,4
Anchura (L) (mm) 4
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca (larga) Métrica
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.9
n 0.3
P 0.30
t (min.) 0.4
  1. Descargar modelo CAD