text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento turned M1,4X5

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Información adicional turned
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M1,4
Anchura (L) (mm) 5
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Información adicional turned

Dimensiones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.9
n 0.3
P 0.30
t (min.) 0.4

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 24517.014.005
EAN 8717077264427
UBB 500649335055
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate