text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento 4.8 M6X16

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 16
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Estándares

DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 24519.060.016
EAN 8717077265295
UBB 500649343133
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate