24519
24519.060.010
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento 4.8 M6X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
10 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈1602
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
DIN
84
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24519.060.010
EAN
8717077265271
UBB
500649342978
UNSPSC
31161504