text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X80

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 80
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127

Números de artículo

Artículo No. 24519.050.080
EAN 8717077265257
UBB 500649342713
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate