text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 small pack M3X50

  1. ART NR 51121.030.050
  2. EAN 8715492272669
  3. UBB 951353518982
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Información adicional small pack
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 50
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Métrica
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.85
  1. Descargar modelo CAD