51120
51120.010.002
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1X2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1
Longitud
2 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
2
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Números de artículo
Artículo No.
51120.010.002
EAN
8715494118965
UBB
500571320737
UNSPSC
31161504