text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X65

  1. ART NR 51120.060.065
  2. EAN 8715494119160
  3. UBB 500571322717
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 65
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Información adicional împachetare mare
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Métrica
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. Descargar modelo CAD