51120
51120.012.004
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1,2X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.2
Longitud
4 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
4
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51120.012.004
EAN
8715492270610
UBB
950353255215
UNSPSC
31161504