text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M8X40

  1. ART NR 24520.080.040
  2. EAN 8715492631213
  3. UBB 950353121235
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 40
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF E25-127
DIN 84
ASME B18.6.7M
ISO 1207
BS 4183
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 13
Rosca total C ≤ 40
k 5
n 2
P 1.25
  1. Descargar modelo CAD