text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M8X30

  1. ART NR 24520.080.030
  2. EAN 8715492631190
  3. UBB 950353121078
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 30
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.6.7M
ISO 1207
NF E25-127
DIN 84
BS 4183
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 13
Rosca total C ≤ 40
k 5
n 2
P 1.25
  1. Descargar modelo CAD