text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M6X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 60 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 60
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 24520.060.060
EAN 8715492630995
UBB 950353335090
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.