text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M6X12

  1. ART NR 24520.060.012
  2. EAN 8715492630872
  3. UBB 950353119197
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 12
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF E25-127
DIN 84
ASME B18.6.7M
ISO 1207
BS 4183
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 10
Rosca total C ≤ 40
k 3.9
n 1.6
P 1
  1. Descargar modelo CAD