text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M5X60

  1. ART NR 24520.050.060
  2. EAN 8715492630803
  3. UBB 950353118512
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 60
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
BS 4183
DIN 84
NF E25-127
ISO 1207
ASME B18.6.7M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 8.5
Rosca total C ≤ 40
k 3.3
n 1.2
P 0.80
  1. Descargar modelo CAD