24520
24520.020.012
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M2X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
12 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
Números de artículo
Artículo No.
24520.020.012
EAN
8715492629708
UBB
950353111582
UNSPSC
31161504