Nedtrain Oud
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
24520
24520.120.060
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M12X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
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
M12
Longitud
60 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
Thread length (min.)
38
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
40
k (max.)
7
L (mm)
60
n
3
P
1.75
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-127
BS
≈4183
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
Números de artículo
Artículo No.
24520.120.060
EAN
8715492631572
UBB
950353123629
UNSPSC
31161504