Nedtrain Oud
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
24520
24520.120.040
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M12X40
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
Thread length (min.)
38
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
40
k (max.)
7
L (mm)
40
n
3
P
1.75
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
Números de artículo
Artículo No.
24520.120.040
EAN
8715492631541
UBB
950353123470
UNSPSC
31161504