Nedtrain Oud
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
24520
24520.100.060
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M10X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
60 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
60
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
Números de artículo
Artículo No.
24520.100.060
EAN
8715492631442
UBB
950353122639
UNSPSC
31161504