text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Sin revestimiento 08.8 M8X100

  1. ART NR 07030.080.100
  2. EAN 8717077046399
  3. UBB 500645061861
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 100
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
DIN 6912
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): L≤125mm 22
dh 4
dk 13
Rosca total C ≤ 30
k 5
P 1.25
s 6
  1. Descargar modelo CAD