text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Sin revestimiento 08.8 M10X18

  1. ART NR 07030.100.018
  2. EAN 8717077046436
  3. UBB 500645062281
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 18
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
DIN 6912
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
dh 5
dk 16
Rosca total C ≤ 35
k 6.5
P 1.50
s 8
  1. Descargar modelo CAD