text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Cincado 08.8 M6X65

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 08.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 65
Clase 08.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 18
dh 3
dk 10
Rosca total C ≤ 25
k 4
P 1
s 5

Estándares

DIN 6912

Números de artículo

Artículo No. 07031.060.065
EAN 8717077300729
UBB 500650862534
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate