51140
51140.020.003
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
3 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
ISO
≈1580
Números de artículo
Artículo No.
51140.020.003
EAN
8715494126144
UBB
500571397552
UNSPSC
31161504