BRAMMER
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
51140
51140.080.040
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
40 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
40
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
BS
≈4183
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
NEN
≈1603
Números de artículo
Artículo No.
51140.080.040
EAN
8715492273611
UBB
950353466341
UNSPSC
31161504