Nedtrain Oud
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
51140
51140.080.100
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8X100
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
100 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
100
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
85
BS
≈4183
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51140.080.100
EAN
8715492273680
UBB
951353081460
UNSPSC
31161504