51140
51140.030.045
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M3X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
45 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
45
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
ISO
≈1580
Números de artículo
Artículo No.
51140.030.045
EAN
8715494126243
UBB
500571398543
UNSPSC
31161504