Nedtrain Oud
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
51140
51140.020.014
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
14 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
14
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
BS
≈4183
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
Números de artículo
Artículo No.
51140.020.014
EAN
8715494612722
UBB
500633184923
UNSPSC
31161504