text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1,6X6

  1. ART NR 51140.016.006
  2. EAN 8715494612678
  3. UBB 500633184436
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M1,6
Anchura (L) (mm) 6
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Métrica
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.2
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1
n 0.5
P 0.35
t (min.) 0.35
  1. Descargar modelo CAD