Nedtrain Oud
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
24640
24640.080.010
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M8X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
10 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
10
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
85
ISO
≈1580
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-128
Números de artículo
Artículo No.
24640.080.010
EAN
8717077070639
UBB
500645200055
UNSPSC
31161504