Nedtrain Oud
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
24640
24640.060.012
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensiones
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
12
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
24640.060.012
EAN
8715492637659
UBB
950353155308
UNSPSC
31161504